Motion
67470245
Écrou hexagonal droit en acier 1/4-20 UNC; 7/16 po sur les méplats, 7/32 po de haut, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11753615
N° MFR67470245
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 1/4-20 UNC; 7/16 po sur les méplats, 7/32 po de haut, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11753615
N° MFR67470245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/32 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur sur les talons plats
    7/16 po

Détails

  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67470245 67470245 1/4-20 ÉCROU HEXAGONAL GRADE 8
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté