Motion
67477885
Contre-écrou hexagonal droit en acier 1-1/2 - 6 UN; 2-1/4 po sur les méplats, 27/32 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11753787
N° MFR67477885
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier 1-1/2 - 6 UN; 2-1/4 po sur les méplats, 27/32 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11753787
N° MFR67477885

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    27/32 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 6
  • Largeur sur les talons plats
    2-1/4 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    SAE J995 Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67477885 67477885 1 1/2-6 ÉCROU DE JAM HEXAGONAL GR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.