Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.8940 po
- Diamètre extérieur maximal1.4640 po
- Diamètre intérieur minimum0.8780 po
- Diamètre extérieur minimum1.4590 po
- Taille de la vis7/8
- Épaisseur0.2190 po
Détails
- Fixation standardDIN 127B
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.