Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.2620 po
- Diamètre extérieur maximal0.4910 po
- Diamètre intérieur minimum0.2540 po
- Diamètre extérieur minimum0.4890 po
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0620 po
Détails
- Fixation standardASME B18.21.1
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielBronze silicone
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.