Motion
67576926
3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; acier inoxydable de grade 316 , hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11755338
N° MFR67576926
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; acier inoxydable de grade 316 , hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11755338
N° MFR67576926

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67576926 67576926 3/8-16 X 3 HX HD CAP S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon