Motion
67579367
3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4-1/2 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11755398
N° MFR67579367
Prix14.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4-1/2 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11755398
N° MFR67579367

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67579367 67579367 3/4-10 X 4 1/2 HX HD C
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.