Motion
67581801
Vis de 1/2 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 316 , diamètre intérieur de 17/32 po x diamètre extérieur de 1-1/16 po, épaisseur de 0.095 po
N° D’ARTICLE MI11755459
N° MFR67581801
Prix1.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/2 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 316 , diamètre intérieur de 17/32 po x diamètre extérieur de 1-1/16 po, épaisseur de 0.095 po
N° D’ARTICLE MI11755459
N° MFR67581801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    17/32 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.5260 po~0.5460 po
  • Épaisseur maximale
    0.1210 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/16 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.0550 po~
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.0950 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE PLATE 67581801 67581801 1/2 PO 316 S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon