Motion
67741520
Vis 5/16-18 , 0.023 à 1/16 po d’épaisseur, Écrou à cage à ressort en acier ; Bord central 1/2 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11756320
N° MFR67741520
Prix1.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis 5/16-18 , 0.023 à 1/16 po d’épaisseur, Écrou à cage à ressort en acier ; Bord central 1/2 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11756320
N° MFR67741520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.0630 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0230 po
  • Taille de la vis
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou de cage

Aperçu

Description du fabricant
67741520 67741520 5/16-18X.023-.063 POIGNÉE
  • Les écrous de cage ont des filets qui sont encastrés dans une cage
  • Ils sont généralement de forme carrée et ont deux ailes qui facilitent l’installation, le réglage et le retrait de l’écrou
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.