Motion
67758045
Vis à tôle à tête hexagonale fendue n° 6 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 1/2 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11756455
N° MFR67758045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle à tête hexagonale fendue n° 6 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 1/2 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11756455
N° MFR67758045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #6

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Rondelle hexagonale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
67758045 67758045 6 X 1/2 SL HWH AUTOTA
  • Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté