Motion
68016807
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale grossière M12x1.75 métrique; acier inoxydable 18-8 de qualité austénitique A2 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11756718
N° MFR68016807
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale grossière M12x1.75 métrique; acier inoxydable 18-8 de qualité austénitique A2 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11756718
N° MFR68016807
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Longueur  
    3 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M12x1.75 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 912
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
68016807 68016807 M12 X 30MM SHCS MÉTRIQUES
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.