Motion
68017375
M8x1.25 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate; Acier inoxydable 18-8 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11756741
N° MFR68017375
Prix1.68 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M8x1.25 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate; Acier inoxydable 18-8 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11756741
N° MFR68017375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.68 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Longueur  
    3/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
68017375 68017375 8X40MM 18-8SS CHAUFFAGE PLAT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good