Motion
68020924
Vis d’assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, grossière, longueur 16mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11756842
N° MFR68020924
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, grossière, longueur 16mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11756842
N° MFR68020924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in10.00 mm
  • Longueur
    16.00 po
  • Taille du filetage
    inM6x1.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
68020924 68020924 M6 X 16MM HX HD MÉTRIQUE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.