Motion
68022920
Vis d'assemblage à tête hexagonale M12x1.75mm métrique, longueur 70mm sous la tête, partiellement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11756892
N° MFR68022920
Prix5.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M12x1.75mm métrique, longueur 70mm sous la tête, partiellement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11756892
N° MFR68022920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in19.00 mm
  • Longueur
    70.00 po
  • Taille du filetage
    inM12x1.75 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
68022920 68022920 M12 X 70MM HX HD METRI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.