Motion
68060847
Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M6x1.00 ;acier allié de grade 12.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11757207
N° MFR68060847
Prix0.15 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M6x1.00 ;acier allié de grade 12.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11757207
N° MFR68060847

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    4.00mm
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ISO 7380
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 12.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
68060847 68060847 M6X1X12 MET BHCS D’ALLOYE
  • Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.