Motion
68068642
M10x1.50, 16mm OAL, vis de fixation à pointe plate, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 5mm
N° D’ARTICLE MI11757370
N° MFR68068642
Prix0.43 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10x1.50, 16mm OAL, vis de fixation à pointe plate, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 5mm
N° D’ARTICLE MI11757370
N° MFR68068642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.43 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5.00 mm
  • Longueur
    16.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M10x1.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 913 ; ISO 4026
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 14.9 (45H)
  • Type de point
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
68068642 68068642 10 X 16 PLAT PT IMP ME
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les points plats ont des points complètement plats qui ne s’étendent pas vers l’extérieur
  • Ils sont utilisés pour des ajustements et des déménagements fréquents sans déformer le matériau
  • Les pointes plates fonctionnent bien dans les matériaux à parois minces
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.