Motion
68069368
M12x1.75, 60mm OAL, vis de fixation à pointe plate, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 6mm
N° D’ARTICLE MI11757388
N° MFR68069368
Prix2.70 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, 60mm OAL, vis de fixation à pointe plate, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 6mm
N° D’ARTICLE MI11757388
N° MFR68069368

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.70 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    6.00 mm
  • Longueur
    60.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M12x1.75 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 913 ; ISO 4026
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 14.9 (45H)
  • Type de point
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
68069368 68069368 12 X 60 PLAT PT IMP ME
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les points plats ont des points complètement plats qui ne s’étendent pas vers l’extérieur
  • Ils sont utilisés pour des ajustements et des déménagements fréquents sans déformer le matériau
  • Les pointes plates fonctionnent bien dans les matériaux à parois minces
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.