Motion
68079722
Vis d’assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, grossière, longueur 16mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11757638
N° MFR68079722
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, grossière, longueur 16mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11757638
N° MFR68079722

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in8.00 mm
  • Longueur
    16.00 po
  • Taille du filetage
    inM5x0.80 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
68079722 68079722 5 X 16 PL ST MÉTRIQUE HH
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.