Spécifications
Dimensions
- Longueur16.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM4x0.70
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardDIN 7985 ; ISO 7045
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePanier
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 4.8
- Système de mesureMétrique
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.