Motion
69017275
12 po de long, 0.0005 po de sensibilité graduée par 10 po, 2 fioles, niveau de précision maître - fonte, 1-7/8 po de large
N° D’ARTICLE MI11758208
N° MFR69017275
Prix191.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 po de long, 0.0005 po de sensibilité graduée par 10 po, 2 fioles, niveau de précision maître - fonte, 1-7/8 po de large
N° D’ARTICLE MI11758208
N° MFR69017275

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Largeur
    1-7/8 po

Détails

  • Sensibilité de l’obtention du diplôme
    0.0005 po
  • Type de niveau
    Niveau de précision maître
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de flacons
    2
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
69017275 69017275 12 po/0.0005 po PAR 10 po
  • Les niveaux de précision principaux sont conçus avec un flacon principal pour l’inspection horizontale et deux flacons plus petits pour l’inspection verticale
  • Certains niveaux de précision maîtres sont construits avec des flacons rectifiés et gradués pour aider à déterminer la précision de deux surfaces parallèles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté