Motion
69962678
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11758235
N° MFR69962678
Prix182.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11758235
N° MFR69962678

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix182.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    7/16,0.4375
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Global Hauteur  
    2.0938 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    3.9375 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de verrouillage
    Concentrique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériel
    Boîtier en fonte avec roulements en acier au carbone chromé
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    4001.00
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
69962678 69962678 NC 1-1/2" NU-LOC 2 BOL