Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875,1-11/16
- Taille du boulon7/16,0.4375
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale1.6875 po
Détails
- Distance entre le trou de montage3.0000,3
- Revêtement de finitionInsert de roulement plaqué chromate de zinc
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge statique radiale2,540.00