Motion
70670716
Cadran de 2 po, filetage 1/4 , plage de 0-3,000 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758759
N° MFR70670716
Prix68.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 2 po, filetage 1/4 , plage de 0-3,000 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758759
N° MFR70670716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    SS
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    0-3000
  • Rempli de liquide
    Oui
  • PSI maximum
    3,000
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-3000
  • Type de liquide de remplissage
    Glycérine et eau
  • Pièces en contact avec le produit
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
70670716 70670716 2" LF 3000PSI 1/4NPT L
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good