Motion
70670930
Cadran de 2 po, filetage de 1/4 , plage d’échelle de 0-3,000 , montage de connexion au centre arrière du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de l’échelle
N° D’ARTICLE MI11758781
N° MFR70670930
Prix33.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 2 po, filetage de 1/4 , plage d’échelle de 0-3,000 , montage de connexion au centre arrière du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de l’échelle
N° D’ARTICLE MI11758781
N° MFR70670930

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    SS
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Centre arrière
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    0-3000
  • Rempli de liquide
    Oui
  • PSI maximum
    3,000
  • PSI minimum
    38
  • Plages de mesure de la balance
    0-3000
  • Type de liquide de remplissage
    Glycérine et eau
  • Pièces en contact avec le produit
    Laiton, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
70670930 70670930 2"SS 3000PSI 1/4NPT BA
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.