Motion
70672415
Cadran de 2-1/2 po, filetage de 1/4 , plage d’échelle de 0-5,000 , montage de connexion au centre arrière du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de l’échelle
N° D’ARTICLE MI11758922
N° MFR70672415
Prix71.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 2-1/2 po, filetage de 1/4 , plage d’échelle de 0-5,000 , montage de connexion au centre arrière du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de l’échelle
N° D’ARTICLE MI11758922
N° MFR70672415

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2-1/2
  • Diamètre de la face
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    SS
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Centre arrière
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    0-5000
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Rempli de liquide
    Oui
  • PSI maximum
    5,000
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-5000
  • Type de liquide de remplissage
    Glycérine et eau
  • Pièces en contact avec le produit
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
70672415 70672415 2.5"LF 5000PSI 1/4NPT
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.