Motion
70769849
Diam extérieur de 1/2 po, 1/2 NPT, connecteur mâle à tube de raccordement à pousser en laiton 200 psi max., raccord tube à NPT mâle, joint torique EPDM, sans plomb
N° D’ARTICLE MI11759039
N° MFR70769849
Prix18.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur de 1/2 po, 1/2 NPT, connecteur mâle à tube de raccordement à pousser en laiton 200 psi max., raccord tube à NPT mâle, joint torique EPDM, sans plomb
N° D’ARTICLE MI11759039
N° MFR70769849

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/2
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube à mâle
  • Type de connexion
    Tube à NPT mâle
  • Matériel
    Laiton sans plomb
  • Pression de service maximale
    200
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Connecteur mâle

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MPT 70769849 70769849 1/2X1/2 PO