Motion
70770037
Diamètre extérieur du tube de 3/4 x 1/2 po, raccord coudé union de tube en laiton standard sans plomb 5/8 , raccord de tube à tube, 200 psi max., joint torique en EPDM
N° D’ARTICLE MI11759057
N° MFR70770037
Prix36.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre extérieur du tube de 3/4 x 1/2 po, raccord coudé union de tube en laiton standard sans plomb 5/8 , raccord de tube à tube, 200 psi max., joint torique en EPDM
N° D’ARTICLE MI11759057
N° MFR70770037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    5/8
  • Diamètre extérieur du tube
    3/4 x 1/2 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube à tube
  • Matériel
    Laiton sans plomb
  • Pression de service maximale
    200
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    Standard
  • Type
    Coude union

Aperçu

Description du fabricant
70770037 70770037 3/4X1/2 PO UNION ELBW ROUGE