Motion
72458995
Vis à tête plate à six pans creux UNF no 10-32 , 82°; acier inoxydable 316 , longueur totale de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11759532
N° MFR72458995
Prix0.23 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête plate à six pans creux UNF no 10-32 , 82°; acier inoxydable 316 , longueur totale de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11759532
N° MFR72458995

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Longueur  
    3/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M24x3.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
72458995 72458995 10/32 X 3/8 316SS PLAT
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.