Motion
74038951
D.E. 6 po, trou d’arbre de 2 po, brosse pour roue en laiton serti - largeur de face de 7/8 po, longueur de garniture de 1-1/8 po, diam. filament de 0.014 po, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11760135
N° MFR74038951
Prix64.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.E. 6 po, trou d’arbre de 2 po, brosse pour roue en laiton serti - largeur de face de 7/8 po, longueur de garniture de 1-1/8 po, diam. filament de 0.014 po, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11760135
N° MFR74038951

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2 po
  • Largeur de la face
    7/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Rpm max.
    6,000
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
74038951 74038951 6X7/8X.014X2 SERTISSAGE DES SRB
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon