Motion
74051822
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 7/16-14 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête 4 po
N° D’ARTICLE MI11760283
N° MFR74051822
Prix20.95 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 7/16-14 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête 4 po
N° D’ARTICLE MI11760283
N° MFR74051822

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.95 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
74051822 74051822 7/16-14X4 18-8SS CHAUSSETTES
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.