Motion
74248527
no 8, tête de rondelle hexagonale, entraînement à fentes, longueur sous la tête de 3/4 po, no 2 , pointe, vis autoperceuse de qualité acier 1016-1024 , finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11760465
N° MFR74248527
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 8, tête de rondelle hexagonale, entraînement à fentes, longueur sous la tête de 3/4 po, no 2 , pointe, vis autoperceuse de qualité acier 1016-1024 , finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11760465
N° MFR74248527

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #2
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    AISI 1016; ASME B18.6.3; SAE J78
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Rondelle hexagonale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024

Aperçu

Description du fabricant
74248527 74248527 8-18X3/4 2DR PT ZNC HW
  • Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.