Motion
74248741
No 8, tête cylindrique large, empreinte cruciforme, longueur sous la tête de 1-1/4 po, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité supérieure 1016-1024 acier, fini zingué
N° D’ARTICLE MI11760472
N° MFR74248741
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 8, tête cylindrique large, empreinte cruciforme, longueur sous la tête de 1-1/4 po, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité supérieure 1016-1024 acier, fini zingué
N° D’ARTICLE MI11760472
N° MFR74248741

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #2
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J78
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024

Aperçu

Description du fabricant
74248741 74248741 8-18X1-1/4 2DR PT ZNC
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.