Motion
74248857
no 6, tête ovale, empreinte cruciforme, 1 po OAL, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité acier no 1016-1024 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11760478
N° MFR74248857
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 6, tête ovale, empreinte cruciforme, 1 po OAL, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité acier no 1016-1024 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11760478
N° MFR74248857
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #2
  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #6

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    AISI 1016; ANSI B18.6.4; ASME B18.6.3; SAE J78
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024

Aperçu

Description du fabricant
74248857 74248857 6-20X1 2 DR PT ZIC OVL
  • Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.