Motion
74248915
no 10, tête ovale, empreinte cruciforme, 1 po OAL, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité acier no 1016-1024 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11760484
N° MFR74248915
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 10, tête ovale, empreinte cruciforme, 1 po OAL, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité acier no 1016-1024 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11760484
N° MFR74248915

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #2
  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    AISI 1016; ANSI B18.6.4; ASME B18.6.3; SAE J78
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024

Aperçu

Description du fabricant
74248915 74248915 10-16X1 2DR PT ZNC OVL
  • Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.