Motion
74527417
M30x3.50 Metric Coarse D9 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 5-7/16" OAL, 2-9/16" Thread Length, 1.021" Shank Diam, 6H
N° D’ARTICLE MI11760657
N° MFR74527417
Prix247.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M30x3.50 Metric Coarse D9 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 5-7/16" OAL, 2-9/16" Thread Length, 1.021" Shank Diam, 6H
N° D’ARTICLE MI11760657
N° MFR74527417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix247.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    1.0210 po
  • Longueur du filetage
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    M30x3.50 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D9
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74527417 74527417 M30X3.5 D9 HSS MÉTHANE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.