Motion
74683863
Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1-1/2 po – Tête cylindrique large, acier de qualité 2 , sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11760668
N° MFR74683863
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1-1/2 po – Tête cylindrique large, acier de qualité 2 , sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11760668
N° MFR74683863

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
74683863 74683863 10-32 X 1-1/2 RF PK/25
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.