Motion
74729633
Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse de 0.601 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, OAL de 8 po
N° D’ARTICLE MI11760771
N° MFR74729633
Prix40.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse de 0.601 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, OAL de 8 po
N° D’ARTICLE MI11760771
N° MFR74729633

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.6010 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
74729633 74729633 .601 CHEMISE STR FL STR HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.