Motion
75104117
Filetage 5/8-11 , longueur sous la tête de 2-1/4 po, boulon à tête hexagonale en acier; enduit galvanisé par immersion à chaud, filetage UNC, ASTM A325
N° D’ARTICLE MI11761028
N° MFR75104117
Prix6.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 5/8-11 , longueur sous la tête de 2-1/4 po, boulon à tête hexagonale en acier; enduit galvanisé par immersion à chaud, filetage UNC, ASTM A325
N° D’ARTICLE MI11761028
N° MFR75104117

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé à chaud
  • Fixation standard
    ASTM A325
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A325
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
75104117 75104117 5/8-11X2-1/4 GALV HVY
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.