Spécifications
Dimensions
- Longueur6-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage1-8
Détails
- RevêtementGalvanisé à chaud
- Fixation standardASTM A325
- MatérielAcier
- Qualité du matérielA325
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.