Motion
75104844
Filetage 1-1/8 - 7 , longueur sous la tête de 4-1/2 po, boulon à tête hexagonale en acier; enduit galvanisé par immersion à chaud, filetage UNC, ASTM A325
N° D’ARTICLE MI11761099
N° MFR75104844
Prix48.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1-1/8 - 7 , longueur sous la tête de 4-1/2 po, boulon à tête hexagonale en acier; enduit galvanisé par immersion à chaud, filetage UNC, ASTM A325
N° D’ARTICLE MI11761099
N° MFR75104844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 7

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé à chaud
  • Fixation standard
    ASTM A325
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A325
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
75104844 75104844 1-1/8-7X4-1/2 GALV HVY
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.