Motion
76573211
1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 2-3/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11762323
N° MFR76573211
Prix4.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 2-3/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11762323
N° MFR76573211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
76573211 76573211 1/2-20X2-3/4 18-8SS PA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.