Motion
76573492
7/8-9 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3-1/4 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11762351
N° MFR76573492
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8-9 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3-1/4 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11762351
N° MFR76573492

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-5/16 po
  • Longueur
    3-1/4 po
  • Taille du filetage
    7/8-9 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
76573492 76573492 7/8-9X3-1/4 18-8SS PAR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.