Motion
76573542
1-8 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 7-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11762356
N° MFR76573542
Prix32.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 7-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11762356
N° MFR76573542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    7-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
76573542 76573542 1-8X7-1/2 18-8SS PARTIEI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.