Motion
78067642
2-1/2" Diam x 1/16" Thick Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Arbor Hole Diam, High Speed Steel, Uncoated, 28 Teeth, with Keyway
N° D’ARTICLE MI11763521
N° MFR78067642
Prix171.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/2" Diam x 1/16" Thick Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Arbor Hole Diam, High Speed Steel, Uncoated, 28 Teeth, with Keyway
N° D’ARTICLE MI11763521
N° MFR78067642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la lame
    1/16 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Porte-clés
    Oui
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    28
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
78067642 78067642 2-1/2 poX1/16X1 po AH HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux