Motion
78077856
Vis d’assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, grossière, longueur 80mm sous la tête, partiellement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11763645
N° MFR78077856
Prix4.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M5x0.80mm métrique, grossière, longueur 80mm sous la tête, partiellement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 8mm
N° D’ARTICLE MI11763645
N° MFR78077856

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in8.00 mm
  • Longueur
    80.00 po
  • Taille du filetage
    inM5x0.80 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78077856 78077856 M5X80 A4 316 SS PRESSIE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.