Motion
78083821
M6x1.00 Metric Coarse Hex Socket 90° Flat Cap Screw;18-8 Austenitic Grade A2 Stainless Steel, Partially Threaded
N° D’ARTICLE MI11763863
N° MFR78083821
Prix1.00 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M6x1.00 Metric Coarse Hex Socket 90° Flat Cap Screw;18-8 Austenitic Grade A2 Stainless Steel, Partially Threaded
N° D’ARTICLE MI11763863
N° MFR78083821

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.00 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/64in
  • Longueur  
    3/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
78083821 78083821 M6X40 A2 18-8 SS PLAT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.