Motion
78084886
M16x2.00 Metric Coarse Hex Socket 90° Flat Cap Screw;18-8 Austenitic Grade A2 Stainless Steel, Partially Threaded
N° D’ARTICLE MI11763920
N° MFR78084886
Prix23.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M16x2.00 Metric Coarse Hex Socket 90° Flat Cap Screw;18-8 Austenitic Grade A2 Stainless Steel, Partially Threaded
N° D’ARTICLE MI11763920
N° MFR78084886

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    7/32in
  • Longueur  
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M16x2.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
78084886 78084886 M16X55 A2 18-8 SS PLAT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.