Motion
78232279
Insert de fraisage au carbure sans revêtement SEAN42 grade I55 , 1/8" d'épaisseur, cercle inscrit de 1/2"
N° D’ARTICLE MI11763960
N° MFR78232279
Prix17.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage au carbure sans revêtement SEAN42 grade I55 , 1/8" d'épaisseur, cercle inscrit de 1/2"
N° D’ARTICLE MI11763960
N° MFR78232279

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    90
  • Taille d’insertion
    42
  • Angle de décharge
    20.000
  • Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Pouce inscrit
    1/2 po
  • Insérer la main
    Neutre
  • Insérer le style
    SEAN
  • Numéro ISO
    SEAN1203AFTN
  • Qualité du fabricant
    I55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78232279 78232279 SEAN42AFTN C5 INTERSTA
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.