Motion
78462645
Écrou hexagonal droit en acier M24x3.00 ; 36mm sur tous les méplats, 19mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11764204
N° MFR78462645
Prix2.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M24x3.00 ; 36mm sur tous les méplats, 19mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11764204
N° MFR78462645

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19.00 mm
  • Taille du filetage
    M24x3.00
  • Largeur sur les talons plats
    36.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 934
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
78462645 78462645 M24X3 DIN 934 CLASSE 10
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.