Motion
78639176
TT321 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN/TiC/TiCN/TiN Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11764232
N° MFR78639176
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TT321 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN/TiC/TiCN/TiN Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11764232
N° MFR78639176
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1500 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    321
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Processus de revêtement
    MCV
  • Revêtement de finition
    TiN/TiC/TiCN/TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TT
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78639176 78639176 TT321 TCN55 CARBURE TU
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté