Motion
79286092
Joint torique - DI 1.1250 po - 28.17 mm, DI 1.3750 po - 34.92 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764725
N° MFR79286092
Prix16.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - DI 1.1250 po - 28.17 mm, DI 1.3750 po - 34.92 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764725
N° MFR79286092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.1250 po - 28.17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po - 34.92 mm
  • Épaisseur
    0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    216
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79286092 79286092 AS568A-216 50/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.